Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles FIRE 03670 DIN844K N M42 3,5MMZ4

  • ERIKS:11983549
  • Fabricant:4031093646802
Image 1
Ajouter à la liste

45,02 €/ Unitéhors TVA

54,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
3.5 mm
Longueur de coupe maximale
10 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
54 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
3.5 mm