Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles FIRE 03670 DIN844K N M42 28MMZ6

  • ERIKS:11983575
  • Fabricant:4031093683173
Image 1
Ajouter à la liste

293,58 €/ Unitéhors TVA

355,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
28 mm
Longueur de coupe maximale
45 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
121 mm
Tranchant
6
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
28 mm