Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles FIRE 03670 DIN844K N M42 25MMZ6

  • ERIKS:11983573
  • Fabricant:4031093386449
Image 1
Ajouter à la liste

233,32 €/ Unitéhors TVA

282,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
25 mm
Longueur de coupe maximale
45 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
121 mm
Tranchant
6
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
25 mm