Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles FIRE 03670 DIN844K N M42 10MMZ4

  • ERIKS:11983562
  • Fabricant:4031093386357
Image 1
Ajouter à la liste

50,87 €/ Unitéhors TVA

61,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
72 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
10 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSCo8 TiALN type N 10mm

  • Eriks:23109674
  • Manufacturer:4317784140683

20,43 €/ Unitéhors TVA

24,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026