Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles à 4 dents FIRE 03721 DIN6527K N carbure cémenté mb M20

  • ERIKS:11985193
  • Fabricant:4031093388719
Image 1
Ajouter à la liste

363,27 €/ Unitéhors TVA

439,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
92 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527K
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
20 mm