Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles à 4 dents 03197 DIN6527L N carbure cémenté mb 6MM

  • ERIKS:11984502
  • Fabricant:4031093671767
Image 1
Ajouter à la liste

35,90 €/ Unitéhors TVA

43,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Tolérance
H10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
6 mm