Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles 03433 N M42 M6

  • ERIKS:11983096
  • Fabricant:4031093379311
Image 1
Ajouter à la liste

88,18 €/ Unitéhors TVA

106,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe maximale
40 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
79 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Tolérance
K10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
6 mm