Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles 03431 DIN844L N M42 5MMZ4

  • ERIKS:11983073
  • Fabricant:4031093379090
Image 1
Ajouter à la liste

29,68 €/ Unitéhors TVA

35,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe maximale
24 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
68 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844L
Tolérance
K10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
5 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise longue DIN 844 HSSE type N 5,0mm

  • Eriks:23110255
  • Manufacturer:4317784362542

11,48 €/ Unitéhors TVA

13,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026