Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles 03431 DIN844L N M42 28MMZ6

  • ERIKS:11983087
  • Fabricant:4031093682817
Image 1
Ajouter à la liste

231,55 €/ Unitéhors TVA

280,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
28 mm
Longueur de coupe maximale
90 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur totale
166 mm
Tranchant
6
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844L
Tolérance
K10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
28 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise longue DIN 844 HSSE type N 28,0mm

  • Eriks:23109666
  • Manufacturer:4317784127974

96,96 €/ Unitéhors TVA

117,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026