Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles 03431 DIN844L N M42 14MMZ4

  • ERIKS:11983081
  • Fabricant:4031093379175
Image 1
Ajouter à la liste

82,13 €/ Unitéhors TVA

99,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
14 mm
Longueur de coupe maximale
53 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
110 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844L
Tolérance
K10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
14 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise longue DIN 844 HSSE type N 14,0mm

  • Eriks:23109658
  • Manufacturer:4317784088152

24,80 €/ Unitéhors TVA

30,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026