Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles 03428 DIN844K N M42 8MMZ4

  • ERIKS:11983044
  • Fabricant:4031093378796
Image 1
Ajouter à la liste

25,82 €/ Unitéhors TVA

31,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
69 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
8 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSCo8 type N 8,0mm

  • Eriks:23109638
  • Manufacturer:4317784088008

13,25 €/ Unitéhors TVA

16,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/11/2026