Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles 03428 DIN844K N M42 8,5MMZ4

  • ERIKS:11983045
  • Fabricant:4031093378802
Image 1
Ajouter à la liste

31,40 €/ Unitéhors TVA

37,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
8.5 mm
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
69 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
8.5 mm