Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles 03428 DIN844K N M42 6MMZ4

  • ERIKS:11983040
  • Fabricant:4031093378758
Image 1
Ajouter à la liste

18,83 €/ Unitéhors TVA

22,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
6 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSCo8 type N 6,0mm

  • Eriks:23109636
  • Manufacturer:4317784087995

9,81 €/ Unitéhors TVA

11,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026