155,44 €/ Unitéhors TVA
188,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise sur tige |
Diamètre | 26 mm |
Longueur de coupe maximale | 45 mm |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur totale | 121 mm |
Tranchant | 6 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | M42 |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 844K |
Tolérance | K10 |
Revêtement | Non |
Diamètre de tête | 26 mm |