Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise deux tailles 03428 DIN844K N M42 14MMZ4

  • ERIKS:11983052
  • Fabricant:4031093378871
Image 1
Ajouter à la liste

58,78 €/ Unitéhors TVA

71,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise sur tige
Diamètre
14 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
14 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise courte DIN844 HSSCo8 type N 14mm

  • Eriks:23109642
  • Manufacturer:6121691400

20,36 €/ Unitéhors TVA

24,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026