Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise debauche DIN844 HSSCo8 FIRE type NR 18mm

  • ERIKS:11983588
  • Fabricant:4031093386630
Image 1
Fraise d'ébauche

Modèle : à coupe centrale.

Applications : détourage et fraisage de face.

Ajouter à la liste

89,33 €/ Unitéhors TVA

108,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Burin d'ébauche
Diamètre
18 mm
Longueur de coupe maximale
32 mm
Longueur totale
92 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
m42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Revêtement
FIRE
Tolérance
K12
Diamètre de tête
18 mm