Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise d´ébauche GS 40 denture fine FIRE 03660 DIN844K NRf HSS-E-PM M30

  • ERIKS:11983457
  • Fabricant:4031093683098
Image 1
Ajouter à la liste

401,95 €/ Unitéhors TVA

486,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Burin d'ébauche
Diamètre
30 mm
Longueur de coupe maximale
45 mm
Longueur totale
121 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tranchant
5
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
HSS-E-PM
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Revêtement
FIRE
Tolérance
K12
Diamètre de tête
30 mm