421,65 €/ Unitéhors TVA
510,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Burin d'ébauche |
Diamètre | 12 mm |
Longueur de coupe maximale | 26 mm |
Longueur totale | 83 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Tranchant | 4 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Oui |
Norme DIN | 6527L |
Revêtement | FIRE |
Tolérance | h10 |
Diamètre de tête | 12 mm |