Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise d´ébauche GS 100 U denture fine 03365 DIN6527L NRf carbure cémenté mb M10

  • ERIKS:11981116
  • Fabricant:4031093675666
Image 1
Ajouter à la liste

345,51 €/ Unitéhors TVA

418,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Burin d'ébauche
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
22 mm
Longueur totale
72 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Oui
Norme DIN
6527L
Revêtement
FIRE
Tolérance
h10
Diamètre de tête
10 mm