Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise d´ébauche et finition 03343 DIN844K NF M42 M12

  • ERIKS:11982980
  • Fabricant:4031093377355
Image 1
Ajouter à la liste

73,40 €/ Unitéhors TVA

88,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise d´ébauche et finition
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
K12
Revêtement
Non
Diamètre de tête
12 mm