Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise d'ébauche 4 dents DIN6527 type NF carbure monobloc FIRE 6,0mm

  • ERIKS:11981471
  • Fabricant:4031093761567
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Burin d'ébauche
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe maximale
13 mm
Longueur totale
57 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Revêtement
FIRE
Tolérance
h10
Diamètre de tête
6 mm