Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Burin d'ébauche |
Diamètre | 18 mm |
Longueur de coupe maximale | 32 mm |
Longueur totale | 92 mm |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Tranchant | 4 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 6527L |
Revêtement | FIRE |
Tolérance | h10 |
Diamètre de tête | 18 mm |