Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise d´ébauche 03347 DIN844L NR M42 14MMZ4

  • ERIKS:11983023
  • Fabricant:4031093377805
Image 1
Ajouter à la liste

81,24 €/ Unitéhors TVA

98,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Burin d'ébauche
Diamètre
14 mm
Longueur de coupe maximale
53 mm
Longueur totale
110 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
m42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844L
Revêtement
Non
Tolérance
K12
Diamètre de tête
14 mm