Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise d´ébauche 03347 DIN844L NR M42 12MMZ4

  • ERIKS:11983022
  • Fabricant:4031093377799
Image 1
Ajouter à la liste

71,68 €/ Unitéhors TVA

86,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Burin d'ébauche
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe maximale
53 mm
Longueur totale
110 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
m42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844L
Revêtement
Non
Tolérance
K12
Diamètre de tête
12 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise debauche longue DIN844 HSSCo8 type NR 12mm

  • Eriks:23106472
  • Manufacturer:4317784087209

33,87 €/ Unitéhors TVA

40,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026