52,66 €/ Unitéhors TVA
63,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Burin d'ébauche |
Diamètre | 10 mm |
Longueur de coupe maximale | 45 mm |
Longueur totale | 95 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Tranchant | 4 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | m42 |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 844L |
Revêtement | Non |
Tolérance | K12 |
Diamètre de tête | 10 mm |
29,39 €/ Unitéhors TVA
35,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026