Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise d´ébauche 03346 DIN844K NR M42 30MMZ4

  • ERIKS:11983013
  • Fabricant:4031093377690
Image 1
Ajouter à la liste

258,93 €/ Unitéhors TVA

313,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Burin d'ébauche
Diamètre
30 mm
Longueur de coupe maximale
45 mm
Longueur totale
121 mm
Diamètre d'arbre
25 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
m42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Revêtement
Non
Tolérance
K12
Diamètre de tête
30 mm