Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise d´ébauche 03346 DIN844K NR M42 20MMZ4

  • ERIKS:11983007
  • Fabricant:4031093377638
Image 1
Ajouter à la liste

82,13 €/ Unitéhors TVA

99,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Burin d'ébauche
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe maximale
38 mm
Longueur totale
104 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
m42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Revêtement
Non
Tolérance
K12
Diamètre de tête
20 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise debauche courte DIN844 HSSCo8 type NR 20mm

  • Eriks:23106466
  • Manufacturer:4317784087148

42,99 €/ Unitéhors TVA

52,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026