Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise courte DIN6527 carbure monobloc TiALN D3 2,5mm

  • ERIKS:12742896
  • Fabricant:4031093682916
Image 1
Solid carbide milling cutters

Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves P9 as well as for universal machining.

Ajouter à la liste

31,07 €/ Unitéhors TVA

37,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
2.5 mm
Longueur de coupe maximale
3 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
50 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527K
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
2.5 mm