Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise courte DIN6527 carbure monobloc TiALN D2 queue HB 6mm

  • ERIKS:12742878
  • Fabricant:4031093672283
Image 1
Solid carbide milling cutters

Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves P9 as well as for universal machining.

Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Ajouter à la liste

26,59 €/ Unitéhors TVA

32,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe maximale
7 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
54 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527K
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE