Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves P9 as well as for universal machining.
Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.52,14 €/ Unitéhors TVA
63,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 10 mm |
Longueur de coupe maximale | 11 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 66 mm |
Tranchant | 2 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 6527K |
Tolérance | H10 |
Revêtement | FIRE |