Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner morseconus HSS diametre 50 mm longeur 150 mm direction de découpage droite angle de pointe 90° revêtement - nee sans canal de refroidissement , DIN 335

  • ERIKS:11977865
  • Fabricant:4031093125390
Image 1
Ajouter à la liste

173,26 €/ Unitéhors TVA

209,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
50 mm
Longueur totale
150 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 3
direction de découpage
A droite
Norme DIN
335
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS