Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner morseconus HSS diametre 40 mm longeur 160 mm direction de découpage droite angle de pointe 60° revêtement - Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 334

  • ERIKS:11977797
  • Fabricant:4031093124713
Image 1
Ajouter à la liste

274,91 €/ Unitéhors TVA

332,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
40 mm
Longueur totale
160 mm
Système d'enregistrement
Cône morse
direction de découpage
A droite
Norme DIN
334
Type
Fraise conique à chanfreiner
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
60 °
Matériau
HSS