Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner morseconus HSS diametre 24 mm longeur 150 mm direction de découpage droite angle de pointe 180° revêtement - Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 375

  • ERIKS:11977595
  • Fabricant:4031093123297
Image 1
Ajouter à la liste

158,05 €/ Unitéhors TVA

191,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
24 mm
Longueur totale
150 mm
Système d'enregistrement
Cône morse
direction de découpage
A droite
Norme DIN
375
Type
Fraise conique à chanfreiner
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
180 °
Matériau
HSS