Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner cylindrique HSS diametre 9.4 mm longeur 50 mm direction de découpage droite angle de pointe 90° revêtement - TiN sans canal de refroidissement , DIN 335

  • ERIKS:11976689
  • Fabricant:4031093101202
Image 1
Ajouter à la liste

77,00 €/ Unitéhors TVA

93,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
9.4 mm
Longueur totale
50 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
335
Type
Fraise conique à chanfreiner
Revêtement
TiN
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS