Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner cylindrique HSS diametre 8 mm longeur 50 mm direction de découpage droite angle de pointe 60° revêtement - nee sans canal de refroidissement , DIN 334

  • ERIKS:11977790
  • Fabricant:4031093124638
Image 1
Ajouter à la liste

21,99 €/ Unitéhors TVA

26,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
8 mm
Longueur totale
50 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
334
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
60 °
Matériau
HSS