116,90 €/ Unitéhors TVA
141,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 25 mm |
Longueur totale | 67 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 335 |
Type | Fraise conique à chanfreiner |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 90 ° |
Matériau | HSS |