Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner cylindrique HSS diametre 18 mm longeur 100 mm direction de découpage droite angle de pointe 180° revêtement - nee sans canal de refroidissement , DIN 373

  • ERIKS:11977892
  • Fabricant:4031093125697
Image 1
Ajouter à la liste

56,31 €/ Unitéhors TVA

68,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
18 mm
Longueur totale
100 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
373
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
180 °
Matériau
HSS