Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner cylindrique HSS diametre 16 mm longeur 53 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement - nee sans canal de refroidissement

  • ERIKS:11977877
  • Fabricant:4031093125512
Image 1
Ajouter à la liste

46,78 €/ Unitéhors TVA

56,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
16 mm
Longueur totale
53 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
120 °
Matériau
HSS