Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner cylindrique HSS diametre 16.5 mm longeur 60 mm direction de découpage droite angle de pointe 90° revêtement - nee sans canal de refroidissement , DIN 335

  • ERIKS:11977843
  • Fabricant:4031093125178
Image 1
Ajouter à la liste

27,53 €/ Unitéhors TVA

33,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
16.5 mm
Longueur totale
60 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
335
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS