Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner cylindrique HSS diametre 16.5 mm longeur 60 mm direction de découpage droite angle de pointe 90° revêtement - TiN sans canal de refroidissement , DIN 335

  • ERIKS:11976696
  • Fabricant:4031093101271
Image 1
Ajouter à la liste

61,19 €/ Unitéhors TVA

74,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
16.5 mm
Longueur totale
60 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
335
Type
Fraise conique à chanfreiner
Revêtement
TiN
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS