Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner cylindrique HSS diametre 12.5 mm longeur 56 mm direction de découpage droite angle de pointe 60° revêtement - nee sans canal de refroidissement , DIN 334

  • ERIKS:11977801
  • Fabricant:4031093124768
Image 1
Ajouter à la liste

22,79 €/ Unitéhors TVA

27,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
12.5 mm
Longueur totale
56 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
334
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
60 °
Matériau
HSS