Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner cylindrique HSS diametre 12.5 mm longeur 50 mm direction de découpage droite angle de pointe 60° revêtement - Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 334

  • ERIKS:11977791
  • Fabricant:4031093124645
Image 1
Ajouter à la liste

41,29 €/ Unitéhors TVA

49,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
12.5 mm
Longueur totale
50 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
334
Type
Fraise conique à chanfreiner
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
60 °
Matériau
HSS