Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner cylindrique HSS diametre 12.4 mm longeur 56 mm direction de découpage droite angle de pointe 90° revêtement - nee sans canal de refroidissement , DIN 335

  • ERIKS:11977840
  • Fabricant:4031093125147
Image 1
Ajouter à la liste

23,20 €/ Unitéhors TVA

28,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
12.4 mm
Longueur totale
56 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
335
Type
Fraise conique à chanfreiner
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS