Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise conique à chanfreiner cylindrique HSS diametre 11.5 mm longeur 56 mm direction de découpage droite angle de pointe 90° revêtement - TiN sans canal de refroidissement , DIN 335

  • ERIKS:11976692
  • Fabricant:4031093101233
Image 1
Ajouter à la liste

54,22 €/ Unitéhors TVA

65,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
11.5 mm
Longueur totale
56 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
335
Type
Fraise conique à chanfreiner
Revêtement
TiN
Angle de pointe
90 °
Matériau
HSS