Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise con. SpyroTec HSCOspiralisée forme C 90G Tige 3 surfaces 8,0mm TiAlN

  • ERIKS:14594215
  • Fabricant:4049844282988
Image 1
Fraise conique à chanfreiner et ébavurer à taillants convexes

Modèle : excellentes propriétés de coupe grâce aux lames à pas variable . Réduction de l'avance et de la formation de marques dues aux vibrations sur la surface de chanfreinage grâce à la force axiale et radiale réduite.

Applications : pour tous les métaux ferreux et non-ferreux, les plastiques souples et durs. Fraise conique à chanfreiner et ébavurer à utilisation universelle avec revêtement DUO +#, pour alésages de toutes sortes.

Ajouter à la liste

44,89 €/ Unitéhors TVA

54,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING