Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise bout spherique courte NU carbure monobloc type HSC Signum 30queue HA 12mm

  • ERIKS:12050397
  • Fabricant:4031093736183
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à bout sphérique carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté au perçage.

Applications : copiage. Le dégagement du col assure à l'outil une portée optimale. Il convient donc parfaitement à la réalisation de moules. Convient à l'usinage des matériaux trempés jusqu'à 54 HRC.

Remarque : copiage ; valeurs de coupe de préférence pour ap = 0,05 x d1 et ae = 0,1 x d1.
Ajouter à la liste

308,63 €/ Unitéhors TVA

373,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise deux tailles à bout hémisphérique
Longueur de coupe maximale
10 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Norme DIN
DIN 6535-HA
Diamètre de tête
12 mm