Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise bout hemispherique NU carbure monobloc Signum queue HA D2 0,8mm

  • ERIKS:12050073
  • Fabricant:4031093718127
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc

Modèle : à coupe centrale, adapté à la plongée axiale .

Applications : copiage. Le dégagement du col assure à l'outil une portée optimale. Il convient donc parfaitement à la réalisation de moules. La durée de vie augmente avec une lubrification en quantité minimale (MMS) ou un refroidissement par air. L'outil peut être utilisé au choix sur une broche orientable ou une broche droite. Convient à l'usinage HSC jusqu'à 62 HRC.

Remarque : copiage ; valeurs de coupe de préférence pour ap = 0,05 x d1 et ae = 0,1 x d1.
Ajouter à la liste

93,78 €/ Unitéhors TVA

113,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise deux tailles à bout hémisphérique
Longueur de coupe maximale
12 mm
Diamètre d'arbre
3 mm
Longueur totale
38 mm
Norme DIN
DIN 6535-HA
Diamètre de tête
8 mm