Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise bout hemispherique longue NU carbure monobloc FIRE queue HA D4 20mm

  • ERIKS:12050050
  • Fabricant:4031093389013
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide ball nose slot drillDesign: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for copy and finishing milling as well as for trimming and peripheral milling. The neck chip channel makes optimum tool range possible and thus makes it suitable for mould-making applications. Universal tool. Suitable for INOX machining . Note: Copy milling, cutting values preferred at ap = 0.05 x d1 and ae = 0.1 x d1.
Ajouter à la liste

280,98 €/ Unitéhors TVA

339,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à copier à bout hémisphérique
Longueur de coupe maximale
38 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
104 mm
Norme DIN
DIN 6535-HA
Diamètre de tête
20 mm