Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise bout hemispherique DIN6527 carbure monobloc FIRE D2 queue HA 2mm

  • ERIKS:12050328
  • Fabricant:4031093779814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide ball nose slot drillDesign: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for copy milling and slot milling as well as for universal machining. Note: Copy milling, cutting values preferred at ap = 0.05 x d1 and ae = 0.1 x d1.
Ajouter à la liste

36,24 €/ Unitéhors TVA

43,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à copier à bout hémisphérique
Longueur de coupe maximale
6 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Norme DIN
6527L
Diamètre de tête
2 mm