Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise a rainurer SL longue NU carbure monobloc FIRE 8,0mm

  • ERIKS:23108196
  • Fabricant:4031093660839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide mini milling cutterDesign: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining. Feed is approx. 50% higher than with a 2-edged cutter. The 45° spiral results in a soft and peeling cut and thus a high surface quality. Burr formation on the cutting edges is avoided.
Ajouter à la liste

39,61 €/ Unitéhors TVA

47,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
55 mm
Diamètre de tête
8 mm